Motion
69936606145

Norton Abrasives
69936606145

3/4 x 0.006 x 1/4 x 1 in Cepillo de extremo de alambre engarzado de acero inoxidable BlueFire
Artículo MI #03927448
No. Fabricante 69936606145
Precio27.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69936606145

3/4 x 0.006 x 1/4 x 1 in Cepillo de extremo de alambre engarzado de acero inoxidable BlueFire
Artículo MI #03927448
No. Fabricante 69936606145
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
Precio27.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.006 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.006 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de extremo
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Cerdas encapsuladas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero - Inoxidable
  • Número de stock del fabricante
    69936606145
  • Número de Upc del fabricante
    699366061451
  • Material
    Acero - Inoxidable
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • UPC_NO
    69936606145
  • Tipo de cable
    Acero - Inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
69936606145 3/4X.006X1/4 ACERO INOXIDABLE SK TW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo