Motion
69936653317

Norton Abrasives
69936653317

3/4 x 0.014 x 1/4 x 1 in Cepillo de extremo de alambre engarzado de acero al carbono BlueFire
Artículo MI #03927452
No. Fabricante 69936653317
Precio15.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69936653317

3/4 x 0.014 x 1/4 x 1 in Cepillo de extremo de alambre engarzado de acero al carbono BlueFire
Artículo MI #03927452
No. Fabricante 69936653317
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
Precio15.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    3/4 pulg.
  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.014 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Carbono
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de extremo
  • País de origen
    España
  • Cerdas encapsuladas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    69936653317
  • Número de Upc del fabricante
    699366533170
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • UPC_NO
    69936653317
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
69936653317 3/4X.014X1/4 AGARRE DE CARBONO SK

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo