Motion
69936653309

Norton Abrasives
69936653309

1 x 0.020 x 1/4 x 1-3/16 pulg. Cepillo de extremo de alambre engarzado de acero al carbono BlueFire
Artículo MI #03927453
No. Fabricante 69936653309
Precio17.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69936653309

1 x 0.020 x 1/4 x 1-3/16 pulg. Cepillo de extremo de alambre engarzado de acero al carbono BlueFire
Artículo MI #03927453
No. Fabricante 69936653309
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
Precio17.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    1 pulg.
  • Diámetro
    1 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-3/16 pulg.

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Carbono
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de extremo
  • País de origen
    España
  • Cerdas encapsuladas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    69936653309
  • Número de Upc del fabricante
    699366533095
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo
  • UPC_NO
    69936653309
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
69936653309 1X.020X1/4 CARBONO SK ENGARZADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo