Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1/2 pulg.-2 pulg.
- Tamaño del eje1/2 pulg.-2 pulg.
- Diámetro de las cerdas0.014 pulg.
- Diámetro del cepillo6 pulg.
- Diámetro del orificio central1/2 pulg.-2 pulg.
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro (cable)0.014 pulg.
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.014 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca1/2 pulg.-2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloCepillo de ruedas de banco
- País de origenEstados Unidos de América
- Cerdas encapsuladasEngarzado
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante69936653306
- Número de Upc del fabricante699366533064
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.6500 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO69936653306
- Tipo de cableAcero - Carbono