Motion
69936653324

Norton Abrasives
69936653324

Cepillo de ruedas Norton - 6 pulg. de diámetro, 1/2 pulg.-2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6500 rpm
Artículo MI #03927456
No. Fabricante 69936653324
Precio29.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69936653324

Cepillo de ruedas Norton - 6 pulg. de diámetro, 1/2 pulg.-2 pulg. de diámetro de eje, 1 pulg. de ancho, 6500 rpm
Artículo MI #03927456
No. Fabricante 69936653324
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
Precio29.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1/2 pulg.-2 pulg.
  • Tamaño del eje
    1/2 pulg.-2 pulg.
  • Diámetro de las cerdas
    0.014 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    6 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.-2 pulg.
  • Diámetro
    6 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.014 pulg.
  • Ancho de la cara
    1 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.014 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    1/2 pulg.-2 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas de banco
  • País de origen
    España
  • Cerdas encapsuladas
    Engarzado
  • Material de llenado
    Acero - Carbono
  • Número de stock del fabricante
    69936653324
  • Número de Upc del fabricante
    699366533248
  • Material
    Acero - Carbono
  • RPM Máx.
    6500 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    69936653324
  • Tipo de cable
    Acero - Carbono

Descripción general

Descripción del fabricante
69936653324 6X.014X1/2-2" CARBONO AGREGADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo