Motion
69936653333

Norton Abrasives
69936653333

Cepillo de ruedas Norton - 4-1/2 in Diam, 5/8 in-11 Arbor Dia, 1/2 in Ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03927462
No. Fabricante 69936653333
Precio55.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
69936653333

Cepillo de ruedas Norton - 4-1/2 in Diam, 5/8 in-11 Arbor Dia, 1/2 in Ancho, 20000 rpm
Artículo MI #03927462
No. Fabricante 69936653333
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
Su precio$55.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    1 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist estándar
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist estándar
  • Material de llenado
    Acero - Inoxidable
  • Número de stock del fabricante
    69936653333
  • Número de Upc del fabricante
    699366533330
  • Material
    Acero - Inoxidable
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    69936653333
  • Tipo de cable
    Acero - Inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
69936653333 4X.020X5/8-11 INOXIDABLE LLENO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo