Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro de las cerdas0.020 pulg.
- Diámetro del cepillo4-1/2 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.020 pulg.
- Longitud de recorte1 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 en 11
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasNudo - Twist estándar
- Tipo de cepilloCepillo de ruedas
- País de origenEstados Unidos de América
- Cerdas encapsuladasNudo - Twist estándar
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante69936653331
- Número de Upc del fabricante699366533316
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.20000 rpm
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- UPC_NO69936653331
- Tipo de cableAcero - Carbono