Motion
66252833491

Norton Abrasives
66252833491

5 x 0.020 x 5/8-11 x 7/8 x 3/16 pulg. Cepillo de ruedas de alambre con nudo giratorio y cuentas Stringer de acero inoxidable BlueFire
Artículo MI #03927469
No. Fabricante 66252833491
Precio78.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
66252833491

5 x 0.020 x 5/8-11 x 7/8 x 3/16 pulg. Cepillo de ruedas de alambre con nudo giratorio y cuentas Stringer de acero inoxidable BlueFire
Artículo MI #03927469
No. Fabricante 66252833491
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
Precio78.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 en 11
  • Tamaño del eje
    5/8 en 11
  • Diámetro de las cerdas
    0.020 pulg.
  • Diámetro del cepillo
    5 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    5/8 en 11
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Diámetro (cable)
    0.020 pulg.
  • Ancho de la cara
    3/16 pulg.
  • Diámetro del cable de filamento
    0.020 pulg.
  • Longitud de recorte
    7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Bridled
    No
  • Material de las cerdas
    Acero - Inoxidable
  • Tipo de cerdas
    Nudo - Twist de cuentas de cuerda
  • Tipo de cepillo
    Cepillo de ruedas
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Cerdas encapsuladas
    Nudo - Twist de cuentas de cuerda
  • Material de llenado
    Acero - Inoxidable
  • Número de stock del fabricante
    66252833491
  • Número de Upc del fabricante
    662528334915
  • Material
    Acero - Inoxidable
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas
  • UPC_NO
    66252833491
  • Tipo de cable
    Acero - Inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
66252833491 5X.020X5/8-11 ESTRIADO INOXIDABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo