Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0,012 pulg.
- Longitud del cepillo7-3/4 pulg.
- Diámetro (cable)0,012 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,012 pulg.
- Longitud total14 pulg.
- Longitud de recorte1-3/16 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cepilloCepillo para rascar de mango largo
- País de origenEstados Unidos de América
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Material del bloque del mangoMadera
- Material del mangoMadera
- Número de stock del fabricante66252833950
- Número de Upc del fabricante662528339507
- MaterialAcero - Inoxidable
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO66252833950
- Tipo de cableAcero - Inoxidable