Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0,014 pulg.
- Longitud del cepillo4-1/2 pulg.
- Diámetro (cable)0,014 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0,014 pulg.
- Longitud total10 pulg.
- Longitud de recorte1-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cepilloCepillo para raspar con mango curvo
- País de origenEstados Unidos de América
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Material del bloque del mangoPlástico
- Material del mangoPlástico
- Número de stock del fabricante66252833953
- Número de Upc del fabricante662528339538
- MaterialAcero - Inoxidable
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- Tipo de cableAcero - Inoxidable