Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tamaño del enchufe3/4 pulg.
Detalles
- Sistema de mediciónImperial
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO885911025683
Descripción general
- Las esquinas empotradas distribuyen el par a través de los planos, lo que promueve la vida útil
- Más fino que los zócalos de llave para áreas de difícil acceso
- Grandes marcas grabadas con láser: fácilmente identificables
- Proporciona al usuario de Impact Driver una solución de socket
- Diseñado para usar en llaves y destornilladores Impact con cable e inalámbricos