Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tamaño del enchufe1-1/16 pulg.
Details
- Sistema de mediciónImperial
- Estilo de ejeProfundidad estándar
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de enchufeProfundidad
- UPC_NO885911026338
Descripción general
Descripción del fabricante
TOMA PROFUNDA DE DW22952 1-1/16" Y ACCIONAMIENTO DE 1/2"
- Las esquinas empotradas distribuyen el par a través de los planos, lo que promueve la vida útil
- Más fino que los zócalos de llave para áreas de difícil acceso
- Grandes marcas grabadas con láser: fácilmente identificables
- Proporciona al usuario de Impact Driver una solución de socket
- Diseñado para usar en llaves y destornilladores Impact con cable e inalámbricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad