Motion
DW3599B10

DEWALT
DW3599B10

Hoja de sierra circular dentada con punta de metal duro, 7-1/4 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 24
Artículo MI #03928857
No. Fabricante DW3599B10
Precio20.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW3599B10

Hoja de sierra circular dentada con punta de metal duro, 7-1/4 pulg. de diámetro de la hoja, número de dientes: 24
Artículo MI #03928857
No. Fabricante DW3599B10
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
Precio20.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Diámetro de la hoja
    7-1/4 pulg.
  • Ancho de corte
    0.065 pulg.

Detalles

  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Con punta de metal duro
  • Árbol de diamantes
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ángulo del gancho
    18 °
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Número de dientes
    24
  • Formulario de diente
    Bisel superior alternativo
  • UPC_NO
    885911256605
  • Tipo de uso
    Corte en seco

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE ENMARCADO DE CONSTRUCCIÓN DW3599B10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno