Motion
DW4740

DEWALT
DW4740

Rueda de corte - 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.250 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg., 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 13300 rpm
Artículo MI #03928863
No. Fabricante DW4740
Precio47.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4740

Rueda de corte - 4.5000 pulg. de diámetro de rueda, 0.250 pulg. de grosor de rueda, 5/8 pulg., 7/8 pulg. de diámetro de orificio central, 13300 rpm
Artículo MI #03928863
No. Fabricante DW4740
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
Precio47.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg., 7/8 pulg.
  • Peso
    0.82 lb
  • Rueda Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.250 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) Hoja de diamante
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Hoja apuntando
  • UPC_NO
    028877588766
  • Garantía
    1 mes

Descripción general

Descripción del fabricante
DW4740 4-1/2" X 0,250 PUNTA DE DIAMANTE PT BLD
  • Matriz de diamante de rendimiento ampliado para una larga vida útil y un mejor corte del material
  • Las hojas de llanta segmentadas están soldadas con láser con cuerpos de acero tratados con calor que proporcionan mayor durabilidad y larga vida útil
  • Los segmentos de diamante grandes con cobalto son ideales para su uso en diversas aplicaciones de productos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno