Motion
DW4765

DEWALT
DW4765

Rueda de corte - Rueda de 4.5000 pulg. de diámetro, Rueda de 0.060 pulg. de grosor, 20 mm, 5/8 pulg., Diámetro del orificio central de 7/8 pulg., 13300 rpm
Artículo MI #03928865
No. Fabricante DW4765
Precio51.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4765

Rueda de corte - Rueda de 4.5000 pulg. de diámetro, Rueda de 0.060 pulg. de grosor, 20 mm, 5/8 pulg., Diámetro del orificio central de 7/8 pulg., 13300 rpm
Artículo MI #03928865
No. Fabricante DW4765
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
Precio51.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg., 7/8 pulg., 20 mm
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Peso
    0.32 lb
  • Rueda Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Incluye
    (1) Hoja
  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipos de productos
    Cuchilla para azulejos
  • UPC_NO
    028877560106
  • Garantía
    1 mes

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE LÁMINA DE PORCELANA DE DW4765 4-1/2"
  • La matriz de diamante de rendimiento ampliado proporciona una larga vida útil y un mejor corte del material
  • El diseño continuo de la llanta proporciona un corte sin virutas en todo tipo de baldosas
  • Hojas XP2 y XP4 diseñadas específicamente para sierras de baldosas de alta potencia, que permiten un corte rápido, libre, de bajo calor y recto
  • Las cuchillas XP2 y XP3 con ranuras de expansión cortadas con láser eliminan la deformación de la cuchilla debido a la acumulación de calor
  • La matriz de corte Premium XP2 y XP4 significa que XP2 proporciona a 2 x la vida útil de las cuchillas estándar, XP4 proporciona a 4x la vida útil de las cuchillas estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno