Motion
DW4766

DEWALT
DW4766

Disco de corte - 7 in de diám. del disco, 0.060 in de espesor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, 8700 rpm
Artículo MI #03928866
No. Fabricante DW4766
Precio103.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW4766

Disco de corte - 7 in de diám. del disco, 0.060 in de espesor del disco, 5/8 in de diámetro del orificio central, 8700 rpm
Artículo MI #03928866
No. Fabricante DW4766
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
Precio103.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.688 lb
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.060 pulg.

Detalles

  • Material
    Diamante
  • RPM Máx.
    8700 rpm
  • UPC_NO
    028877560113

Descripción general

Descripción del fabricante
HOJA DE LÁMINA DE PORCELANA DE DW4766 7"
  • La matriz de diamante de rendimiento ampliado proporciona una larga vida útil y un mejor corte del material
  • El diseño continuo de la llanta proporciona un corte sin virutas en todo tipo de baldosas
  • Hojas XP2 y XP4 diseñadas específicamente para sierras de baldosas de alta potencia, que permiten un corte rápido, libre, de bajo calor y recto
  • Las cuchillas XP2 y XP3 con ranuras de expansión cortadas con láser eliminan la deformación de la cuchilla debido a la acumulación de calor
  • La matriz de corte Premium XP2 y XP4 significa que XP2 proporciona a 2 x la vida útil de las cuchillas estándar, XP4 proporciona a 4x la vida útil de las cuchillas estándar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno