Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size5/8 in
- Drilling Depth6 in
- Overall Length8 in
Details
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialCon punta de metal duro
- Number Of Flutes4
- Punta de anclaje de tornilloNo
- Serie01037
- Tipo de mangoSDS Plus
- UPC_NO028874254466
Descripción general
Descripción del fabricante
BROCA PARA MARTILLO DW5446B10 5/8" X 6" X 8" SDS+
- Núcleo fuerte: Núcleo cónico para mayor resistencia a las brocas y máxima durabilidad, especialmente al taladrar orificios profundos
- Eliminación agresiva de material: diseño de canal de dos etapas con patrón de hélice variable que permite una eliminación eficiente de los residuos
- Agujeros redondos limpios: dos filos de corte afilados para orificios reales
- Indicador de marca de desgaste: para un diámetro preciso de los orificios
- SIN GARANTÍA DE ROTURA: si su broca falla por cualquier motivo mientras la marca de desgaste sigue siendo visible, la reemplazaremos (excluye: DW5400, DW5401, DW5401B25)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad