Motion
DW5474

DEWALT
DW5474

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 8 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03928880
No. Fabricante DW5474
Precio66.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5474

Broca de martillo giratoria - 3/4 pulg., con punta de metal duro, 4 canales, 8 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03928880
No. Fabricante DW5474

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio66.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/4 pulg.
  • Taladrado Profundidad  
    8 pulg.
  • Longitud del canal
    8 pulg.
  • En general Longitud  
    10 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    01040
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • UPC_NO
    885911037235

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR 4 DE DW5474 3/4" X 8" X 10"
  • Punta de alto impacto para máxima durabilidad y larga vida útil
  • Diseño de cabezal abierto para una extracción más rápida del material
  • Diseño de canal 4 alargado para un taladrado más rápido

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno