Motion
DW5481

DEWALT
DW5481

Broca de martillo giratoria - 1-1/8 pulg., acero al carbono, 4 canales, 8 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03928886
No. Fabricante DW5481
Price$155.27/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5481

Broca de martillo giratoria - 1-1/8 pulg., acero al carbono, 4 canales, 8 pulg. de profundidad de perforación
Artículo MI #03928886
No. Fabricante DW5481

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$155.27/each

Especificaciones

Dimensions

  • Drill Bit Size  
    1-1/8 pulg.
  • Drilling Depth  
    8 pulg.
  • Longitud del canal
    8 pulg.
  • Overall Length  
    10 pulg.

Details

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Number Of Flutes  
    4
  • Tipo de punto
    Multipunto (cortadoras 4 )
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    No
  • Serie
    01046
  • Tipo de mango
    SDS Plus
  • UPC_NO
    885911037303

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR 4 DE DW5481 1-1/8" X 8" X 10"
  • Punta de alto impacto para máxima durabilidad y larga vida útil
  • Diseño de cabezal abierto para una extracción más rápida del material
  • Diseño de canal 4 alargado para un taladrado más rápido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo