Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad del diámetro de la broca3/8 pulg.
- Tamaño de la broca3/8 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Peso0.08 lb
Detalles
- AplicaciónPara taladrar en azulejos y porcelana
- Acabado de la brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaDiamante electrochapado
- Número de piezas1
- Forma del mangoRonda
- UPC_NO885911015738