Especificaciones
Dimensiones
- Compatibilidad del diámetro de la broca5/8 pulg.
- Tamaño de la broca5/8 pulg.
- Longitud total2-1/4 pulg.
- Diámetro del mango3/8 pulg.
- Peso0.1 lb
Detalles
- AplicaciónPara taladrar en azulejos y porcelana
- Acabado de la brocaSin recubrimiento
- Material de la brocaDiamante electrochapado
- Número de piezas1
- Forma del mangoRonda
- UPC_NO885911015752
Descripción general
- Punta soldada con diamante para una mayor vida útil y durabilidad
- La rosca espiral inversa proporciona alimentación continua de agua para una vida útil más larga y una mayor velocidad
- La ranura de expulsión del núcleo retira el tapón para orificios repetitivos