Motion
DW5584

DEWALT
DW5584

Broca para baldosas y vidrio DeWALT -
Artículo MI #03928894
No. Fabricante DW5584
Precio74.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW5584

Broca para baldosas y vidrio DeWALT -
Artículo MI #03928894
No. Fabricante DW5584

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio74.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Compatibilidad del diámetro de la broca
    1 pulg.
  • Tamaño de la broca
    1 pulg.
  • Longitud total
    2-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Aplicación
    Para taladrar en azulejos y porcelana
  • Acabado de la broca
    Sin recubrimiento
  • Material de la broca
    Diamante electrochapado
  • Número de piezas
    1
  • Forma del mango
    Redondo con refuerzo hexagonal
  • UPC_NO
    885911015776

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA DE DIAMANTE DE DW5584 1"
  • Punta soldada con diamante para una mayor vida útil y durabilidad
  • La rosca espiral inversa proporciona alimentación continua de agua para una vida útil más larga y una mayor velocidad
  • La ranura de expulsión del núcleo retira el tapón para orificios repetitivos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno