Motion
DW8019

DEWALT
DW8019

Rueda de corte - 20 pulg. de diámetro de rueda, 0.187 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 3000 rpm
Artículo MI #03928898
No. Fabricante DW8019
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8019

Rueda de corte - 20 pulg. de diámetro de rueda, 0.187 pulg. de grosor de rueda, 1 pulg. de diámetro de orificio central, grano 24 , 3000 rpm
Artículo MI #03928898
No. Fabricante DW8019
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1 pulg.
  • Peso
    5 lb
  • Rueda Diámetro  
    20 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.187 pulg.

Detalles

  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • UPC_NO
    885911017565

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DE SIERRA DE DW8019 20" X 3/16" X 1" GP
  • Grano de óxido de aluminio de alto rendimiento para una larga vida útil y un corte rápido
  • Alta concentración de grano para una acción de corte agresiva y ruedas de carrera más suaves
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo