Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO885911036184
Descripción general
- El grano de circonio permite una eliminación de material 3X más rápida que los discos de lijado de metal de resina de fibra
- El paño abrasivo premium proporciona una vida útil hasta 15 veces más larga que los discos de lijado de metal de resina de fibra
- El soporte de fibra de vidrio tipo 27 proporciona un ángulo de rectificado de 5-15 grados