Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.18 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante10
- RPM Máx.13300 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO885911036191
Descripción general
Descripción del fabricante
DISCO CON SOLAPA DE DW8353 4-1/2" X 7/8"
- El grano de circonio permite una eliminación de material 3X más rápida que los discos de lijado de metal de resina de fibra
- El paño abrasivo premium proporciona una vida útil hasta 15 veces más larga que los discos de lijado de metal de resina de fibra
- El soporte de fibra de vidrio tipo 27 proporciona un ángulo de rectificado de 5-15 grados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad