Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Peso0.37 lb
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Tipo de ejeRoscado
- Material de apoyoPaño
- Descripción Palabra clave5/8 pulg. de eje roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano80
- Cantidad del paquete del fabricante5
- RPM Máx.12200 rpm
- RecortableNo recortable
- UPC_NO885911036467
Descripción general
- El grano de circonio permite una eliminación de material 3X más rápida que los discos de lijado de metal de resina de fibra
- El paño abrasivo premium proporciona una vida útil hasta 15 veces más larga que los discos de lijado de metal de resina de fibra
- El soporte de fibra de vidrio tipo 27 proporciona un ángulo de rectificado de 5-15 grados