Motion
DW8856

DEWALT
DW8856

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. Diámetro de rueda, 0.045 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 60 Grit, 15200 rpm
Artículo MI #03928941
No. Fabricante DW8856
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DW8856

Rueda central deprimida - Tipo 27, 4 pulg. Diámetro de rueda, 0.045 pulg. Grosor, 5/8 pulg. Tamaño de orificio de eje, 60 Grit, 15200 rpm
Artículo MI #03928941
No. Fabricante DW8856
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Peso
    0.052 lb
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    60
  • Material
    Circonio
  • RPM Máx.
    15200 rpm
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
DW8856 4 X 0,045 RUEDA DE CORTE DE CC X 5/8 XP
  • Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
  • Combinación de granos especialmente tratada para una acción de corte agresiva
  • La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
  • 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo