Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso0.18 lb
- Rueda Diámetro7 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- Tipo de ejeSin rosca
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Número de grano60
- MaterialCirconio
- RPM Máx.8700 rpm
- Dureza de la ruedaT
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- Diseño de rueda fina de 0,045" para un corte rápido sin rebabas
- Combinación de granos especialmente tratada para una acción de corte agresiva
- La mezcla de materiales patentada garantiza ruedas duraderas de larga duración
- 2 hojas completas de fibra de vidrio para mayor durabilidad y seguridad