Motion
C2002-WK

Porter Cable
C2002-WK

Kit de compresor de panqueques sin aceite de 6-Gallon
Artículo MI #03929577
No. Fabricante C2002-WK
Precio264.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Porter Cable
C2002-WK

Kit de compresor de panqueques sin aceite de 6-Gallon
Artículo MI #03929577
No. Fabricante C2002-WK
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
Precio264.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    1 compresor
  • Longitud del cable
    6.0 pies
  • Longitud
    20.0 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg. en
  • Peso de la herramienta
    30 lb

Detalles

  • Presión del aire
    150 psi
  • Flujo de aire
    3.5 scfm a 40 psi, 2.6 scfm # 90 psi
  • Amperaje
    10.0 A
  • Sistema de transporte
    mango
  • Tipo de compresor
    Panqueque
  • Inalámbrico o con cable
    Con cable
  • Certificación CSA
    No
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Listado ETL
    No
  • Caballos de fuerza
    0.8 CV
  • Incluye
    Ruedas, caja de rodillos completa, regulador
  • Interruptor bloqueable
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    2.6 cfm
  • Tipo de motor
    Bajo amperaje 120V
  • Número de fases motoras
    1
  • Número de etapas
    1
  • Número de tanques
    1
  • Compresor sin aceite
    Sin aceite
  • Orientación
    Horizontal
  • Portátil o fijo
    Portátil
  • Manómetro
    Sí
  • Clasificación de presión
    150.0 psi
  • Nivel de sonido
    75.5 dB(a)
  • Tipo de interruptor
    interruptor pulsador
  • Capacidad del tanque
    6.0 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Individual
  • Material del tanque
    Acero
  • Tipo de tanque
    Portátil
  • Listado por UL
    No
  • Voltaje
    120 V
  • Garantía
    Garantía limitada 1-Year para componentes de compresor

Descripción general

Descripción del fabricante
C2002-WK 150 PSI 6 GAL COMP. PNCK SIN ACEITE
  • Bomba sin aceite sin mantenimiento
  • Depósito estilo panqueque de 6 galones para mayor estabilidad, incluye válvula de drenaje de agua y patas de goma
  • 150 PSI - mayor presión para un rendimiento más largo de la herramienta neumática

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo