Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.7500 pulg.
- Longitud66.0000 pulg.
- Longitud total66.0000 pulg.
- En general Ancho0.7500 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud del paso66.0000 pulg.
- Peso0.2 lb
- Ancho0.7500 pulg.
Detalles
- Tipo de correaL
- Número de Upc del fabricante698672360746
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de Dientes176
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- Perfil de dienteTrapezoidal
- TipoCinturón de distribución
- UPC_NO698672360746
Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite