Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho1.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.31 pulg.
- Diámetro del cubo1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.94 pulg.
- Orificio máximo1.0000 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.0000 pulg.
- Orificio mínimo0.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.1740 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Paso Diámetro2.2680 pulg.
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de correaH
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Serie de casquillosMPB
- Número de Upc del fabricante698672310895
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes14
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO698672310895
- Con bridasCon bridas