Motion
RNA4906-RSR-XL

INA (SCHAEFFLER)
RNA4906-RSR-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 47 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #03932387
No. Fabricante RNA4906-RSR-XL
Precio111.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
RNA4906-RSR-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 47 mm OD, 17 mm Ancho
Artículo MI #03932387
No. Fabricante RNA4906-RSR-XL
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
Precio111.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.154 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4906-RSR-XL tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 17 mm y pesa 0.154 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA4906-RSR-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23900 N
  • Capacidad de carga estática radial
    28500 N
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4906-RSR-XL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno