Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ancho general35 mm
- Peso0.78 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica103000 N
- Descripción largaEl LRT809035 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 80 mm, un diámetro exterior de 90 mm, un ancho total de 35 mm y un peso de 0.78 lb, ideal para maquinaria pesada que utiliza rodamientos de rodillos de aguja de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRT809035
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRT
- Capacidad de carga estática217000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación