Motion
IDVSM4410T-4
Motor de servicio del inversor - 125 hp, 1800 rpm / 3000 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60/90 Hz, base de 1790 rpm / 2685 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03932473
No. Fabricante IDVSM4410T-4
Precio47,394.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 125 hp, 1800 rpm / 3000 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60/90 Hz, base de 1790 rpm / 2685 rpm, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #03932473
No. Fabricante IDVSM4410T-4
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
Precio47,394.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Longitud total de la dimensión C
    44.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1657 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseñado específicamente para el funcionamiento del inversor donde se requiere un rango de velocidad de par 1000:1 constante. Incluye provisiones para el eje corto para el codificador de eje hueco, tres termostatos y todos los bastidores 440T incluyen un cojinete aislado de ODE. Cumple con NEMA MG 1, parte 31. Par constante continuo a velocidad cero.
  • Amperios a tensión
    150.0 A @ 460 V; 140.0 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Transportadores, extrusoras, líneas de impresión, conversión, soportes de prueba, en cualquier lugar donde se requiera un par constante en un amplio rango de velocidades.
  • RPM base
    1790 rpm / 2685 rpm
  • Descripción Palabra clave
    125 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60/90 Hz
  • Corriente de carga completa
    150.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.10 %
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    125 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CCSA EE. UU.
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 3000 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    781568465486
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz; 460 V a 90 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
IDVSM4410T-4 125HP,1790RPM,3PH,60HZ,444T