Motion
VBL3519-D
Motor de freno serie D - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje frontal C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #03932498
No. Fabricante VBL3519-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno serie D - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 56C , caja TEFC (Totally Enclosure Fan Cooled), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje frontal C/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #03932498
No. Fabricante VBL3519-D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    17.29 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Reconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los frenos de la serie Dodge “D” están accionados por resorte, con brida de freno de tipo apagado de liberación magnética montada en el motor. Los frenos son monofásicos con rectificador integrado a CC. Los frenos tienen una palanca de liberación manual. Los conductores se llevan a la caja de conductos del motor para conectarlos a los conductores del motor (56-140 bastidores) o conectarlos por separado (180-210 bastidores). Los motores de freno de la serie D se pueden montar universalmente. Caja de conductos F3 de bajo perfil montada en la parte superior.
  • Amperios a tensión
    7.0 A @ 208 V; 6.4 A @ 230 V; 12.8 A @ 115 V
  • Aplicaciones
    Transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.80 / 7.00–6.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    67.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de freno serie D
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UR
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
VBL3519-D 1HP,1725RPM,1PH,60HZ,56C,3524L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos