Motion
BC142-5
BC142-5 SC#6225 KBMM-240D NEGRO, SIN FUSIBLE
Artículo MI #03932511
No. Fabricante BC142-5
Precio439.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BC142-5 SC#6225 KBMM-240D NEGRO, SIN FUSIBLE
Artículo MI #03932511
No. Fabricante BC142-5
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
Precio439.07 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Frecuencia
    50 Hz / 60 Hz
  • Tipo de producto
    Contactores

Descripción general

Descripción del fabricante
BC142-5 SC#6225 KBMM-240D NEGRO, SIN FUSIBLE
  • Envolvente sellado NEMA 4X / IP65 con disipador térmico incorporado para ambientes húmedos/sucios. BC154, BCWD140 y BC160 son controles unidireccionales.
  • Cambie la dirección del motor conmutando los cables del inducido o añadiendo el kit de interruptor de avance/freno/retroceso, si está disponible.
  • BC254 es un control SCR regenerativo de línea para aplicaciones de inversión y puede conducir el motor a una parada temporizada.
  • BC354 es un control PWM que proporciona potencia de CC de baja fluctuación al motor, lo que permite más Hp cuando se usa con un motor de 130 o 260 VCC.
  • BC154, BC160, BC254 y BC354 están pintados de gris claro y vienen con un interruptor de arranque-parada.
  • El BCWD140 tiene un recubrimiento epoxi blanco (ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos) con interruptores de avance/freno/marcha atrás y de avance/marcha atrás instalados.
  • Todas ofrecen una opción de retroalimentación de inducido o tacómetro y un modo de velocidad o par.
  • No se necesitan resistencias de Hp para estos controles y la corriente se puede seleccionar en puente.