Motion
CTM1760T
Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple) - 10 hp / 2-1/2 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, 213T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1760 rpm / 875 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #03932562
No. Fabricante CTM1760T
Precio6,452.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple) - 10 hp / 2-1/2 hp, 1800 rpm / 900 rpm, 3 f, 460 V, 213T Estructura, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1760 rpm / 875 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #03932562
No. Fabricante CTM1760T
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
Precio6,452.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    19.32 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    204 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Motores de ventilador axial de alta eficiencia para servicio severo de varias velocidades. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.15 . Sello labial, eslinga de eje y drenaje en T en ambos extremos. El diseño eléctrico es un par variable de bobinado único. Rodamientos de bolas con doble blindaje. Orejetas de cables de compresión tipo YA quemadas.
  • Amperios a tensión
    14.3 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Motor de ventilador de alto entorno de humedad para montaje en la corriente de aire de las torres de refrigeración.
  • RPM base
    1760 rpm / 875 rpm
  • Descripción Palabra clave
    10 CV / 2-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    12.00 A
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV / 2-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 900 rpm
  • UPC_NO
    781568457313
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CTM1760T 10HP,1755RPM,3PH,60HZ,215T,TEFC

También puede gustarle