Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor284T
- Longitud total de la dimensión C27.93 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso435 lb
Details
- Detalles adicionalesMotores de ventilador axial de alta eficiencia para servicio severo de varias velocidades. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.15 . Sello labial, eslinga de eje y drenaje en T en ambos extremos. El diseño eléctrico es un par variable de bobinado único. Rodamientos de bolas con doble blindaje. Orejetas de cables de compresión tipo YA quemadas.
- Amperios a tensión32.0 A a 460 V
- AplicacionesMotor de ventilador de alto entorno de humedad para montaje en la corriente de aire de las torres de refrigeración.
- RPM base1760 rpm / 870 rpm
- Descripción Palabra clave25 CV / 6-1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa31.20 A
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor25 CV / 6-1/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm / 900 rpm
- UPC_NO781568457351
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
CTM1763T 25HP,1775RPM,3PH,60HZ,284T,TEFC
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature