Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C15.50 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso46 lb
Detalles
- Detalles adicionalesReconocimiento UL/CSA y certificación CE. Motor de baja inercia y alta eficiencia con bastidor de aluminio fundido sin pie para una mayor disipación térmica específica para esta aplicación. Un CC freno CC con rectificador integral proporciona una acción más rápida que los frenos tradicionales accionados por resorte. No apto para uso con inversores; el freno Dodge de 1.5 a 3 Hp tiene carcasa TEFC.
- Amperios a tensión3.2 A @ 230 V; 1.6 A @ 460 V
- AplicacionesManipulación de unidades y equipaje, transportadores y otras aplicaciones que requieren arranque y parada frecuentes.
- RPM base1680 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.60 A
- Eficiencia a plena carga80.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de freno de ciclo alto
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno
- Estándares cumplidosUR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568401866
- Voltios a frecuencia230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación