Motion
D5140R-BV
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1150 rpm rpm, DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación forzada protegida), bastidor LC2512ATZ
Artículo MI #03932596
No. Fabricante D5140R-BV
Precio60,553.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor eléctrico de CC - Campo de la herida, cepillado, 500 V, 1150 rpm rpm, DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación forzada protegida), bastidor LC2512ATZ
Artículo MI #03932596
No. Fabricante D5140R-BV
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
Precio60,553.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    LC2512ATZ
  • Peso
    650.00 lb

Detalles

  • Corriente de carga completa del inducido
    72 A
  • RPM base
    1150 rpm
  • Voltaje de inducido de CC
    500 V
  • Voltaje de campo de CC
    300 V
  • Tipo de envolvente
    DPG-FV (a prueba de goteo con ventilación de fuerza protegida)
  • Corriente de carga completa de campo
    5.27 A
  • Familia de motores
    Campo de la herida
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • UPC_NO
    781568463284

Descripción general

Descripción del fabricante
D5140R-BV 40HP,1150RPM,DC,2512ATZ,DPG-FV

También puede gustarle