Motion
ZDNRPM18054C

Baldor-Reliance
ZDNRPM18054C

Marco laminado - Motor de accionamiento vectorial - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, FL1838C Marcos, Caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, Base 1770 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #03932623
No. Fabricante ZDNRPM18054C
Precio12,390.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
ZDNRPM18054C

Marco laminado - Motor de accionamiento vectorial - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, FL1838C Marcos, Caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, Base 1770 rpm, Montaje de pie, Servicio continuo
Artículo MI #03932623
No. Fabricante ZDNRPM18054C
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
Su precio$12,390.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    FL1838C
  • Factor de servicio
    1.00
  • Peso
    165 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estructura cuadrada compacta de acero laminado FL210-L440 (FL180 es aluminio extruido) para par 1000:1 constante de trabajo vectorial. Con aislamiento de clase H premium, temperatura ambiente de 40 C, rodamiento de bolas de 1.0 S.F. Tres termostatos normalmente cerrados (uno por fase). Supera los requisitos de MG1, Parte 31. El aislamiento de VPI y el rodamiento O.D.E. aislado son estándar en todos los bastidores L440 . Servicio óptimo exclusivo del inversor de polos, no apto para operaciones en línea. Incluye codificador de eje hueco BEI HS35 1024 ppr con conector de bloqueo giratorio MS, conector de acoplamiento y cubierta protectora.
  • Aplicaciones
    Soportes de prueba, extrusoras, transportadores, sistemas de grúas y montacargas, conversión, procesamiento web, servicio de tracción, bobinadoras, impresión.
  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.40 A
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Vídeo de instrucciones 2
  • Clase de aislamiento
    H
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial (estructura laminada)
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    NEMA MG 1 parte 31
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    781568468593
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
ZDNRPM18054C 5HP,1750RPM,3PH,60HZ,1838C

También puede gustarle