Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorFL2168Z
- Factor de servicio1.00
- Peso330 lb
Detalles
- Detalles adicionalesDiseño eficiente superior a la alta calidad que utiliza tecnología de rotor PM de polos destacados para lograr una alta eficiencia, un bajo nivel de FLA y un factor de potencia optimizado. Rendimiento de velocidad síncrona en un diseño de marco cuadrado compacto de aluminio FL180 y marco de acero laminado FL210-280 . Se debe aplicar con el accionamiento de imán permanente VS1PM diseñado específicamente para el rendimiento del rotor de imán permanente. Retroalimentación de velocidad y posicionamiento del rotor proporcionados a través del resolutor Tamagawa (800123-5A). Par constante continuo desde la reducción de la velocidad base hasta la 1000:1 reducción de la velocidad cero. Aislamiento Premium clase H 40 C ambiente, 1.0 S.F., cojinetes de bolas, tres termostatos normalmente cerrados (uno por fase). Supera los requisitos de MG1, Parte 31. Servicio óptimo exclusivo del inversor de polos, no apto para operaciones en línea.
- AplicacionesExtrusoras, transportadores, sistemas de grúas y elevadores, conversión, bombas, procesamiento web, soportes de prueba, servicio de tracción, bobinadoras, impresión.
- RPM base1800 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa53.4 / 51.1 A
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor - Bastidor laminado
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568468746
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación