Motion
CR44304TR-4

Baldor-Reliance
CR44304TR-4

Motor de trituración para uso intensivo - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 449T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #03932647
No. Fabricante CR44304TR-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CR44304TR-4

Motor de trituración para uso intensivo - 300 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 449T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #03932647
No. Fabricante CR44304TR-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    449T
  • Longitud total de la dimensión C
    53.24 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    2345 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Diseño NEMA de par alto El diseño eléctrico A supera los pares de rotor bloqueado, pull up y break del diseño NEMA C. Construcción de hierro fundido enfriado por ventilador totalmente cerrada con rodamientos de rodillos de extremo de polea y eje de acero de alta resistencia solo para cargas con correa. No apto para cargas de acoplamiento directo. El marco sellado se ajusta, caja de conductos sellada, acabado epoxi resistente a la corrosión. Aislamiento de clase F, factor de servicio 1.15 . Placa de identificación de acero inoxidable y herrajes resistentes a la corrosión.
  • Amperios a tensión
    353.0 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Trituradoras de roca accionadas por banda, fresadoras de pelets y otras aplicaciones que requieren motores con clasificación para servicio de servicio intensivo y altos pares de arranque.
  • Descripción Palabra clave
    300 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    353.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Código de armonización
    8501.53.8040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de trituración
  • Caballos de fuerza del motor
    300 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CR44304TR-4 300HP,1785RPM,3PH,60HZ,449T

También puede gustarle