Motion
CECP2333T-4

Baldor-Reliance
CECP2333T-4

Motor de uso intensivo - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 254TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje frontal en C/pie, uso continuo
Artículo MI #03932650
No. Fabricante CECP2333T-4
Precio5,998.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
CECP2333T-4

Motor de uso intensivo - 15 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 254TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje frontal en C/pie, uso continuo
Artículo MI #03932650
No. Fabricante CECP2333T-4
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
Precio5,998.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254TC
  • Longitud total de la dimensión C
    25.18 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    330 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Construcción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio pesado Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento de clase F y factor de servicio 1.15 . Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los modelos sin pie C-Face incluyen cubierta antigoteo. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    18.1 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Plantas petroquímicas, minas, canteras, fundiciones, plantas de pulpa y papel, instalaciones de gestión de residuos, plantas químicas y otras aplicaciones de la industria de procesamiento que requieren protección contra la corrosión causada por condiciones de funcionamiento ambientales severas.
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    18.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    92.40 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor general de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Hoja de especificaciones
    vw%5FACMotors%5FSevereDuty
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568461709
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Garantía
    Garantía de 3 años
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CECP2333T-4 15HP,1765RPM,3PH,60HZ,254TC

También puede gustarle