Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284TC
- Longitud total de la dimensión C27.93 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso461 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConstrucción de hierro fundido totalmente cerrada, sistema de aislamiento premium, ajustes de marco sellado, caja de conductos sellada, eslinga de eje con anilla en V, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión y herrajes resistentes a la corrosión. Los motores de servicio pesado Super-E® tienen eficiencia NEMA Premium®, aislamiento de clase F y factor de servicio 1.15 . Sistema de lubricación positiva (PLS) en 250 bastidores y más grandes. Los modelos sin pie C-Face incluyen cubierta antigoteo. Los motores están marcados para ubicaciones de División 2/Zona 2, Clase I. Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
- Amperios a tensión30.5 A a 460 V
- AplicacionesPlantas petroquímicas, minas, canteras, fundiciones, plantas de pulpa y papel, instalaciones de gestión de residuos, plantas químicas y otras aplicaciones de la industria de procesamiento que requieren protección contra la corrosión causada por condiciones de funcionamiento ambientales severas.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa30.50 A
- Eficiencia a plena carga93.60 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor general de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Hoja de especificacionesvw%5FACMotors%5FSevereDuty
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568461761
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- GarantíaGarantía de 3 años
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación