Motion
ECP62334TR-4

Baldor-Reliance
ECP62334TR-4

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #03932660
No. Fabricante ECP62334TR-4
Precio6,758.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Baldor-Reliance
ECP62334TR-4

Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 20 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 256T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1760 rpm, montaje en pie, uso continuo
Artículo MI #03932660
No. Fabricante ECP62334TR-4
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
Precio6,758.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    256T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.88 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Peso
    364 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple y/o supera todos los requisitos de la norma IEEE 841-2009 con la excepción de la grasa Mobilith, que es necesaria para el mejor rendimiento del diseño del cojinete de rodillos. Las características estándar incluyen disposiciones de elevación vertical para el montaje hacia arriba y hacia abajo del eje, construcción de hierro fundido, sellos Inpro en ambos extremos del motor, sistema de lubricación positiva, eficiencia NEMA Premium, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión, aislamiento Clase F con aumento de temperatura Clase B, factor de servicio 1.15 y garantía de 5 años. Resultados finales de prueba y vibración proporcionados con el motor. Los motores están marcados para Div.2/Las ubicaciones de Zona 2, Clase I y están diseñadas para cumplir con 200° C a factor de servicio 1.0 . Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
  • Amperios a tensión
    23.1 A a 460 V
  • Aplicaciones
    Industrias petroleras, químicas y de otro tipo con intercambiadores de calor accionados por correa que requieren motores eficientes de primera calidad diseñados según los estándares API 661 de 40,000 horas de vida útil de los cojinetes.
  • RPM base
    1760 rpm
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    23.10 A
  • Eficiencia a plena carga
    93.00 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568463901
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
ECP62334TR-4 20HP,1765RPM,3PH,60HZ,256T