Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor326T
- Longitud total de la dimensión C30.76 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Peso726 lb
Detalles
- Detalles adicionalesCumple y/o supera todos los requisitos de la norma IEEE 841-2009 con la excepción de la grasa Mobilith, que es necesaria para el mejor rendimiento del diseño del cojinete de rodillos. Las características estándar incluyen disposiciones de elevación vertical para el montaje hacia arriba y hacia abajo del eje, construcción de hierro fundido, sellos Inpro en ambos extremos del motor, sistema de lubricación positiva, eficiencia NEMA Premium, placas de identificación de acero inoxidable, acabado epoxi resistente a la corrosión, aislamiento Clase F con aumento de temperatura Clase B, factor de servicio 1.15 y garantía de 5 años. Resultados finales de prueba y vibración proporcionados con el motor. Los motores están marcados para Div.2/Las ubicaciones de Zona 2, Clase I y están diseñadas para cumplir con 200° C a factor de servicio 1.0 . Diseño listo para el inversor con rango de velocidad e información de la placa del fabricante del código T del inversor; consulte el gráfico en la página 51 para obtener información específica sobre el motor.
- Amperios a tensión57.0 A a 460 V
- AplicacionesIndustrias petroleras, químicas y de otro tipo con intercambiadores de calor accionados por correa que requieren motores eficientes de primera calidad diseñados según los estándares API 661 de 40,000 horas de vida útil de los cojinetes.
- RPM base1770 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa57.00 A
- Eficiencia a plena carga94.50 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosCSA EEV, UR, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO781568463970
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
ECP64115TR-4 50HP,1775RPM,3PH,60HZ,326T
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación