Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C14.37 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso42 lb
Detalles
- Detalles adicionalesReconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los frenos Dodge de serie corta están accionados por resorte, tienen frenos de tipo apagado con liberación magnética y están montados integralmente en el motor para lograr el diseño más compacto. Los frenos son monofásicos con rectificador integrado a CC. Los frenos tienen una palanca de liberación manual. Los conductores se llevan a la caja de conductos del motor para conectarlos a los conductores del motor (56-140 marcos) o conectarlos por separado (180-210 marcos). Los marcos 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil F3 montada en la parte superior. Los motores de freno SSB se pueden montar universalmente y están listos para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY tienen una base especial con 56, 143 y 145 ranuras utilizadas en transportadores OEM.
- Amperios a tensión2.4 A @ 208 V; 2.2 A @ 230 V; 1.1 A @ 460 V
- AplicacionesManipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.10 A
- Eficiencia a plena carga72.00 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de freno serie corta
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de freno
- Estándares cumplidosCE, CSA, UR
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación