Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C16.05 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso62 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLista UL y CSA para Clase I (gas), Grupo C y D con un código de temperatura T3C . Construcción de acero de gran calibre totalmente cerrada. Eslinga del eje del extremo de transmisión. Drenaje del respiradero a prueba de explosiones indicado por UL. Acabado epoxi resistente a la corrosión. Aislamiento de clase F y factor de servicio 1.15 .
- Amperios a tensión6.0 A @ 230 V; 6.3 A @ 208 V; 12.0 A @ 115 V
- AplicacionesServicio de perforación en tierra y fuera de tierra, terminales de combustible a granel y estaciones de transferencia. Para uso en aplicaciones de alta humedad para trabajos peligrosos que impulsan bombas, compresores, sopladores, ventiladores y muchas otras cargas que requieren motores a prueba de explosiones con factor de servicio 1.15 . Diseñado con características para su uso en la industria petrolera. Incluye la aprobación de Clase I, Grupo C y D para su uso en áreas donde hay sulfuro de hidrógeno.
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.00 A
- Eficiencia a plena carga68.00 %
- Grupo y claseDivisión 1, Clase I - Grupo C y D
- Código de armonización8501.40.6040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio de la plataforma de perforación
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Voltios a frecuencia115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación