Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidorRL2168Z
- Longitud total de la dimensión C24.62 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Peso432 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEstructura cuadrada compacta de acero laminado FL210-L440 (FL180 es aluminio extruido) para servicio del inversor y par 1000:1 constante de servicio vectorial. Aislamiento Premium clase H, 40 C ambiente, 1.0 S.F., rodamiento de bolas. Tres termostatos normalmente cerrados (uno por fase). Supera los requisitos de MG1, Parte 31. El aislamiento de VPI y el rodamiento O.D.E. aislado son estándar en todos los bastidores L440 . Servicio óptimo exclusivo del inversor de polos, no apto para operaciones en línea.
- AplicacionesExtrusoras, transportadores, sistemas de grúas y elevadores, conversión, bombas, procesamiento web, soportes de prueba, servicio de tracción, bobinadoras, impresión.
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDPFV (ventilación a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa62.00 A
- Código de armonización8501.52.8040
- Vídeo de instrucciones
- Vídeo de instrucciones 2
- Clase de aislamientoH
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor - Bastidor laminado
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajePie
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosNEMA MG 1 parte 31
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaTermostato
- UPC_NO781568464953
- Voltios a frecuencia460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades agregadasMaximice la eficiencia y fiabilidad de sus operaciones agregadas con productos, servicios y soluciones esenciales diseñados específicamente para satisfacer las demandas únicas de su sector
Ver la documentación
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver la documentación